Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocent HMX HMX6200R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8837224
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     HMX6200RXDP-400
EAN/GTIN:
     0636430090993
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Der Vertiv Avocent HMX6200R - IP KVM Receiver (HMX6200RXDP-400) ist ein hochleistungsf?higer KVM-Extender, der ?ber ein CATx-Netzwerk Zugriff auf Systemcomputer gew?hrt und es den Benutzern erm?glicht, auf Computerressourcen zuzugreifen und diese gemeinsam zu nutzen. Er ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Pre- und Postproduktionsbearbeitung, Kontrollräume und Umgebungen für die Zusammenarbeit. Der KVM ist Hotkey-fähig, ermöglicht schnelles Umschalten und der HMX6200R unterstützt HDMI/DVI-Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 @ 60 Hz durch Dual DP++.
Avocent HMX HMX6200R - KVM-/Audio-/USB-Extender - Empfänger - über CAT 5e/6/7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Extender (Empfänger)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VNC-Unterstützung, SFP-Käfig, USB True Emulation, redundanter Netzbetrieb
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Max Auflösung
2560 x 1600 @ 60 Hz
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, 2048-bit RSA
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.8 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x DisplayPort (Dual-Mode) ¦ 2 x Audio - mini jack ¦ 2 x Netzwerk - SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.704,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,43*
€ 2.248,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,16*
€ 2.248,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,22*
€ 2.167,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.772,78*
€ 2.109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,90*
€ 2.028,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.