Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8847004
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-OM-SM-10G-S-2
EAN/GTIN:
     0810010076960
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Singlemode-Simplex-Glasfaser-Transceivermodul.
Ubiquiti - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBASE-BiDi - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1270 nm / 1330 nm (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Bidirektional
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBASE-BiDi
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1270 nm / 1330 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC/EN 60825-1:2014 Class 1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Gb Ethernet - LC Single-Modus weiblich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.