| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8847121 Herst.-Nr.: 60015174 EAN/GTIN: 8717511439039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Draka Pro Flex - Bulkkabel - 6.4 mm - CAT 7a - im Freien, verseilt - Schwarz, RAL 9005 Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Im Freien, verseilt, blanker Kupfer, Zugfestigkeit 100 N | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 7a | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminium-laminierte Kunststofffolie mit verzinntem Kupfergeflecht | ![](/p.gif) | Impedanz | 100 Ohm | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | ![](/p.gif) | Durchmesser | 6.4 mm | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyurethan reaktiv (PUR) | ![](/p.gif) | Verdrahtungsschema | T568B | Verschiedenes | Kennzeichnung | ICE 61156-6, EN 50173, EN 50288-4-2, ISO 11801 Ed. 2 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, draka datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |