Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Bluetooth 5.0 Adapter Klasse 1 im Micro Design - Reichweite bis zu 100 Meter
DeLOCK USB Bluetooth 5.0 Adapter Klasse 1 im Micro Design - Reichweite bis zu 100 Meter
DeLOCK USB Bluetooth 5.0 Adapter Klasse 1 im Micro Design - Reichweite bis zu 100 Meter
DeLOCK USB Bluetooth 5.0 Adapter Klasse 1 im Micro Design - Reichweite bis zu 100 Meter
Artikel-Nr.:
     C1003-8849520
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61024
EAN/GTIN:
     4043619610242
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der Netzwerkadapter von Delock verbessert die drahtlose Konnektivität und bietet Flexibilität und Leistung. Mit Bluetooth 5.0 EDR und LE sorgt er für stabile und effiziente Verbindungen mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich solcher, die mit dem Internet der Dinge (IoT) kompatibel sind. Seine Bluetooth-Fähigkeit der Klasse 1 erweitert die Übertragungsdistanz auf 100 m, wodurch er sich für große Räume eignet. Der Adapter wird von einem Realtek Semiconductor-Prozessor betrieben, der eine schnelle und zuverlässige Leistung mit einer Datenübertragungsrate von 3 Mbit/s bietet. Er ist für den Betrieb unter verschiedensten Umgebungsbedingungen ausgelegt und hält Temperaturen von 0 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 - 90 % stand. Dies macht den Delock-Netzwerkadapter zu einer robusten und vielseitigen Wahl für alle Ihre Verbindungsanforderungen.
Delock - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 5.0 LE, Bluetooth 5.0 EDR - Klasse 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, bis zu 100 m Übertragungsstrecke
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 5.0 LE, Bluetooth 5.0 EDR
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Verpackungsdetails
Box
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
1.95 cm
Höhe
0.81 cm
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor RTL8761BUV
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.