Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Keystone-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos CAT 6 Modularkupplung SLIM (RJ45 Verbinder geschirmt)
Helos CAT 6 Modularkupplung SLIM (RJ45 Verbinder geschirmt)
Artikel-Nr.:
     C1003-8850940
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     307454
EAN/GTIN:
     4005938074549
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung
Helos - Keystone-Koppler - RJ-45 (W) zu RJ-45 (W) - abgeschirmt - CAT 6 - Silber - für AVM FRITZ!Box 5530 Fiber
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
Slim, Metallgehäuse
Farbe
Silber
Typ des Netzwerkkabels
Keystone-Koppler - CAT 6
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
Class E - bis zu 250 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AVM FRITZ!Box 5530 Fiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.