Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deXlan Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8851751
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     850011
EAN/GTIN:
     3548388500110
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
deXlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 cm - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 6a - verseilt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Verseilt
Farbe
Schwarz
Länge
15 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Kupferfolie mit Aluminiumgeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.