| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8851758 Herst.-Nr.: 850018 EAN/GTIN: 3548388500189 |
| |
|
| | |
| Dexlan Patchkabel Cat. 6A, F/UTP, 10-Gigabit-fähiges Patchkabel mit schmalem Knickschutz. deXlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - FTP - CAT 6a - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | FTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Geformt | | Farbe | Schwarz | | Länge | 5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie | | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | | Impedanz | 100 Ohm | Herstellergarantie | Service und Support | 15 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |