Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deXlan Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8851760
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     850020
EAN/GTIN:
     3548388500202
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dexlan Patchkabel Cat. 6A, F/UTP, 10-Gigabit-fähiges Patchkabel mit schmalem Knickschutz.
deXlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 6a - verseilt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Leistungsmerkmale
Verseilt
Farbe
Schwarz
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Kupferfolie mit Aluminiumgeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.