Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deXlan Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8851763
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     850023
EAN/GTIN:
     3548388500233
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
NAS
NAS Server
deXlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 m - FTP - CAT 6a - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt
Farbe
Schwarz
Länge
25 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Herstellergarantie
Service und Support
15 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.