| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8851790 Herst.-Nr.: 858322 EAN/GTIN: 3548388583229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | deXlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - geformt - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Geformt | ![](/p.gif) | Farbe | Blau | ![](/p.gif) | Länge | 10 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | ![](/p.gif) | Impedanz | 100 Ohm | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |