Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 7 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858614 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Dexlan 858614 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8851915
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     858614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - S/FTP - CAT 7 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, flacher Knickschutz, Kupferleiter
Farbe
Gelb
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, EN 61034, ANSI/TIA-568, EN 60332-1-2, EN 60754-2 - bis zu 600 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.