| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-8851930 Herst.-Nr.: 858629 EAN/GTIN: 3548388586299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - SFTP - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, ohne Haken - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP-Kabel | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, ohne Haken, Kupferleiter | ![](/p.gif) | Farbe | Blau | ![](/p.gif) | Länge | 5 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht | ![](/p.gif) | Impedanz | 100 Ohm | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 20 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 600 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |