Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deXlan KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8851971
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     066410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
deXlan - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, Eingangs-Auswahlknöpfe, Reset-Taste, Pushbutton/Hotkey Switching, skalierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1080 @ 75 Hz
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
8 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
12 V - 1 A
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
2.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x KVM HD-15 ¦ 1 x VGA HD-15 Konsole ¦ 1 x Tastatur (PS/2) Konsole ¦ 1 x Maus (PS/2) Konsole ¦ 2 x USB Type A Konsole
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.