Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Keystone-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 272928 Keystone-Modul
Dexlan 272928 Keystone-Modul
Dexlan 272928 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C1003-8854555
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     272928
EAN/GTIN:
     3548382729289
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchse cat6a
Dexlan - Keystone-Koppler - RJ-45 (W) - STP - CAT 6a - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
STP-Kabel
Breite
1.7 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
2 cm
Farbe
Silber
Typ des Netzwerkkabels
Keystone-Koppler - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Zinkdruckgusslegierung
American Wire Gauge (AWG)
22-26
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, ISO/IEC 11801
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.