Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 613039 Netzwerkkabel Violett 500 m Cat6a U/UTP (UTP)
Dexlan 613039 Netzwerkkabel Violett 500 m Cat6a U/UTP (UTP)
Dexlan 613039 Netzwerkkabel Violett 500 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8854557
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     613039
EAN/GTIN:
     3548386130395
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Dexlan - Bulkkabel - 500 m - 7.5 mm - U/FTP - CAT 6a - halogenfrei, robust - lila, RAL 4005
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
U/FTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust, Sauerstofffreies Kupfer (OFC), PoE++-kompatibel, Kupferleiter, bis zu 10 Gbps, foamed polyethylene (PE) insulation
Farbe
Lila, RAL 4005
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Durchmesser
7.5 mm
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, EN 50173, Class Ea, ANSI/TIA/EIA 568, EN50575: Euroclass Dca - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.