Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, ohne Haken - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 858641 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
CUC Exertis Connect 858641 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8854570
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     858641
EAN/GTIN:
     3548388586411
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - SFTP, PiMF - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, ohne Haken - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, ohne Haken, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Längenanzeige, Knickschutz, Testankerflunken-Durchlauf, Verriegelungsschutz, Kupferleiter, High Density (HD), bis zu 10 Gbps
Farbe
Weiß
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse)
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, Class Ea, EN 61034, EN 60332-1-2, EN 60754-2 - bis zu 600 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.