Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858361 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dexlan 858361 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8854584
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     858361
EAN/GTIN:
     3548388583618
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - S/FTP - CAT 6a - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Abgeschirmte Anschlüsse, Längenanzeige, flacher Knickschutz, Kupferleiter, bis zu 10 Gbps
Farbe
Weiß
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Class Ea, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, PoE+ - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.