Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858362 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dexlan 858362 Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8854585
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     858362
EAN/GTIN:
     3548388583625
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 - 1.5 m - S/FTP - CAT 6a - Innen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Innen, PoE+ Ready, Kupferleiter, High Density (HD), bis zu 10 Gbps
Farbe
Weiß
Länge
1.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Class Ea, ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.