Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858368 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dexlan 858368 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8854588
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     858368
EAN/GTIN:
     3548388583687
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - S/FTP - CAT 6a - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Knickschutz, Kupferleiter, bis zu 10 Gbps
Farbe
Weiß
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ANSI/TIA-568-C.2 - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.