Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 m - S/FTP - CAT 6a - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858370 Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dexlan 858370 Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8854590
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     858370
EAN/GTIN:
     3548388583700
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 25 m - S/FTP - CAT 6a - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Abgeschirmte Anschlüsse, Längenanzeige, flacher Knickschutz, Kupferleiter, bis zu 10 Gbps
Farbe
Weiß
Länge
25 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ANSI/TIA-568-C.2, Class Ea, PoE+ - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.