Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - S/FTP - CAT 6a - Innen - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858375 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dexlan 858375 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8854591
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     858375
EAN/GTIN:
     3548388583755
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dexlan - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - S/FTP - CAT 6a - Innen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
S/FTP
Leistungsmerkmale
Innen, abgeschirmte Anschlüsse, Längenanzeige, flacher Knickschutz, Kupferleiter, High Density (HD), bis zu 10 Gbps
Farbe
Schwarz
Länge
50 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Impedanz
100 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ANSI/TIA-568-C.2, Class Ea, PoE+ - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.