Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan - Bulkkabel - 305 m - 6 mm - UTP - CAT 6 - halogenfrei, robust - lila, RAL 4005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 613032 Netzwerkkabel Violett 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
Dexlan 613032 Netzwerkkabel Violett 305 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C1003-8854633
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     613032
EAN/GTIN:
     3548386130326
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Dexlan - Bulkkabel - 305 m - 6 mm - UTP - CAT 6 - halogenfrei, robust - lila, RAL 4005
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust, Beidraht, Sauerstofffreies Kupfer (OFC), PoE++-kompatibel, HDPE-Leiterisolierung
Farbe
Lila, RAL 4005
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Durchmesser
6 mm
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
20 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, CPR, EN50575: Euroclass Dca - bis zu 250 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.