Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Anschlussdose, Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metz
Metz
Artikel-Nr.:
     C1003-8855848
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B20D31002KE
EAN/GTIN:
     4250184157748
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Metz Connect - Anschlussdose, Unterputz - unbestückt - in Wand montierbar - Pure White, RAL 9010 - 3 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.04 cm
Tiefe
2.33 cm
Höhe
8.04 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz - unbestückt
Produktmaterial
ABS-Kunststoff, Zinkdruckguss
Platzierung/Montage
In Wand montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Zugentlastung, Staubschutz
Stückzahl pro Packung
10
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, ETIM 5.0, ETIM 6.0, ETIM 7.0, ETIM 8.0, ETIM 9.0
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ, 45° abgewinkelt, Beschriftungsfeld
Portanzahl
3 Ports
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,505*
Zubehör
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,87*
Zubehör
Metz Connect
1308895040-I
ab € 1,84*
Zubehör
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895540-I
ab € 1,98*
Zubehör
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.