Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra PanaCast 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8858041
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     8202-231
EAN/GTIN:
     5706991027624
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
videokonferenz infrastruktur
Die Jabra PanaCast ist mit allen führenden Video- und Audiokonferenz-Lösungen kompatibel und für Microsoft Teams & Zoom zertifiziert. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Mitarbeiter eine Verbindung herstellen können, ganz gleich mit welchen Geräten sie arbeiten.
Jabra PanaCast 50 - Videokonferenzkomponente - Zoom Certified, optimiert für UC, Certified for Zoom Rooms, Certified for Microsoft Teams Rooms - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
65 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
2.2 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Videokonferenzkomponente
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, Kamera, Mikrofon-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, USB 2.0, USB-C, Bluetooth LE
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - 2 m
Enthaltenes Zubehör
Wandmontage
Kennzeichnung
Plug and Play
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, optimiert für UC, Certified for Zoom Rooms, Certified for Microsoft Teams Rooms
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Software Development Kit (SDK), Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple macOS 11.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - desktop / wall mountable
Leistungsmerkmale
Virtuelles Schwenken/Neigen/Zoomen, LED-Anzeige, Live-Streaming, High Dynamic Range (HDR), Personenzählung, 180° Sichtfeld (horizontal), 30 fps, unterstützt 4K Panorama-Auflösung, Intelligent-Zoom, automatische Sprecherverfolgung, 54° Sichtfeld (vertikal), Auflösung 13 Megapixel, Triple-Kamera
Schnittstellen Typ
USB, line-In, SuperSpeed USB 3.0
Digitales Zoom
6
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 1080
Video-Modi
4K
Kameradesign (mechanisch)
Pan / Tilt / Zoom
Audioausgang
Typ
Lautsprecher mit Subwoofer
Frequenzgang
80 - 20000 Hz
Audioeingang
Typ
8-Mikrofon-Array - integriert
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.5 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
16.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,22*
€ 1.268,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,05*
€ 1.268,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,63*
€ 1.262,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,94*
€ 1.257,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,62*
€ 1.250,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.