Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-575 (US) TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8858265
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4H33A
EAN/GTIN:
     0190017434162
Hochleistungsfähige WLAN 6-Konnektivität (802.11ax) für gefährliche Umgebungen im Außenbereich, wie Ölfelder, Bergbauanlagen und explosionsgefährdete Umgebungen.
HPE Aruba AP-575 (US) TAA - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - TAA-konform - für (non-ECC): EliteBook 1050 G1, 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 755 G5, 830 G6, 830 G8, 840 G8, 840r G4, 845 G7, 850 G6, 855 G7; EliteBook x360 830 G6; ProBook 430 G6, 430 G7, 440 G7, 445r G6, 450 G6, 450 G7, 455r G6, 640 G5, 64X G4, 650 G5; ZBook 14u G6, 15 G5, 15u G6, 15v G5, 17 G5, Studio x360 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
2.4 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, IPSec Virtual Private Network (VPN), Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD), Intelligent Power Monitoring (IPM), Energy-Efficient Ethernet (EEE), 4x4:4 MU-MIMO technology, Target Wait Time (TWT), HPE SmartRate, Policy Enforcement Firewall (PEF), Layer 7 Deep Packet Inspection (DPI), Passpoint Release 2
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, 802.11ax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
3 Gbps
Statusanzeiger
Status
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 512
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, EN 60601-1-2, cTUVus, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ISED, RED 2014/53/EU
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
25.6 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
(non-ECC): ¦ HP EliteBook 1050 G1, 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 755 G5, 820 G4, 830 G5, 830 G6, 830 G8, 840 G3, 840 G4, 840 G5, 840 G6, 840 G8, 840r G4, 845 G7, 850 G3, 850 G4, 850 G5, 850 G6, 855 G7 ¦ HP EliteBook x360 830 G6 ¦ HP ProBook 430 G5, 430 G6, 430 G7, 440 G5, 440 G7, 445r G6, 450 G5, 450 G6, 450 G7, 455r G6, 470 G5, 640 G2, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 645 G4, 650 G2, 650 G3, 650 G4, 650 G5 ¦ HP ProBook x360 440 G1 ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G3 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2500Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.191,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,22*
€ 2.832,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,05*
€ 2.813,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.284,05*
€ 2.718,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,44*
€ 2.661,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.191,55*
€ 2.607,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.