Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-577 (US) FIPS/TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8858266
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4H38A
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Outdoor Access Points der Aruba 570-Serie bieten leistungsstarke drahtlose Konnektivität für den Außenbereich wie Lagerhäuser, Stadien und andere anspruchsvolle Umgebungen. Die Aruba 570-Serie unterstützt den Wi-Fi 6-Standard und kann eine maximale aggregierte Datenrate von 3 Gbit/s erreichen, um hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu liefern. Die Outdoor APs der Aruba 570-Serie sind außerdem darauf ausgelegt, eine verbesserte Benutzererfahrung zu bieten, indem wichtige Wi-Fi-Optimierungstechnologien für eine höhere Wi-Fi-Effizienz und optimierte Sendezeit für Kunden integriert wurden.
HPE Aruba AP-577 (US) FIPS/TAA - Accesspoint - ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
2.1 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, WLAN-Controllermodus, WPA2-Verschlüsselung, Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Virtual Mobility Controller-Modus, Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), Grüne AP-Technologie, MU-MIMO-Technologie, VPN-Tunnelmodus mit Fernzugriff, Air Monitor (AM), Intelligent Power Monitoring (IPM), Zero-touch provisioning (ZTP), 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Aruba AirMatch, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Target Wait Time (TWT)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger
System, Status
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 512
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
DSSS, OFDMA
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3-Enhanced Open
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, IP67, IP66, FIPS, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, ISED, IEC/EN/UL 60950, ETSI 300 019-2-4, RED 2014/53/EU
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Gerichtet
Antennenzahl
2
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE Smart Rate - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.189,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,12*
€ 2.835,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,72*
€ 2.808,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.280,01*
€ 2.713,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.233,49*
€ 2.657,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.189,46*
€ 2.605,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.