Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-518 (IL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8858279
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4H05A
EAN/GTIN:
     0190017433820
Die HPE Aruba Networking 518 Series Hardened Access Points bieten leistungsstarke kabellose Konnektivität für raue Wetterumgebungen wie Lagerhäuser, Stadien, industrielle Gefrierschränke und Gehege. Die HPE Aruba Networking 518-Serie unterstützt den neuesten Wi-Fi-6-Standard und kann eine maximale aggregierte Datenrate von 3 Gbit/s (HE80/HE40)) erreichen, um hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu liefern. Die HPE Aruba Networking 518 Series Hardened APs sind ebenfalls darauf ausgelegt, eine verbesserte Benutzererfahrung zu bieten, indem wichtige WLAN-Optimierungstechnologien für eine höhere WLAN-Effizienz und optimierte Sendezeit für Kunden integriert wurden.
HPE Aruba AP-518 (IL) - Hardened - Accesspoint - ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO - in der Decke - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
1.5 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
In der Decke
Leistungsmerkmale
Deep Inspection, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), Grüne AP-Technologie, MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), Unterstützung für High-Throughput (HT), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Unterstützung von Very High Throughput (VHT), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Unterstützung von High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT), Wi-Fi 6-Technologie, 4x4:4 SS MU-MIMO-Technologie, Flexible Operation and Management
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate
4.8 Gbps
Statusanzeiger
System, Status
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 512 ¦ OFDMA-Einheiten: 16 ¦ BSSIDs über Radio: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, WPA3-Enhanced Open, WPA2-MPSK
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Kennzeichnung
CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, IP55, EN 60601-1-1, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, ETSI 300 019-2-4
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
25.6 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
6
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE Smart Rate - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Antenne - RP-SMA ¦ 4 x Antenne - RP-SMA ¦ 1 x Konsole - USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.692,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,40*
€ 2.176,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,62*
€ 2.161,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,15*
€ 2.093,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.722,59*
€ 2.049,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.692,11*
€ 2.013,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.