Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-584 (JP) Unified


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8858897
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7T18A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Aruba AP-584 (JP) Unified - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.4 cm
Tiefe
31.2 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
5.52 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD), Intelligent Power Monitoring (IPM), Unterstützung für High-Throughput (HT), 4x4:4 MU-MIMO technology, Unterstützung von Very High Throughput (VHT), Target Wait Time (TWT), Advanced IoT Coexistence (AIC), Policy Enforcement Firewall (PEF), Layer 7 Deep Packet Inspection (DPI), Passpoint Release 2
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Datenübertragungsrate
2.4 Gbps
Kapazität
Associated client devices per radio: 1024
Leitungskodierformat
OFDM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
DSSS
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Aggregierte Datenrate: 2,97 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3, WPA3-Enhanced Open, WPA2-MPSK
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60601-1-2, FCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60601-1-2, IP67, IP66, IEC 60950-22, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 50155, EN 62368-1, IEC 62368-1, ISED, UL 62368-1, RED 2014/53/EU, SIG
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
71 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE Class 6
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
41 cm
Transporttiefe
32.2 cm
Transporthöhe
43.3 cm
Transportgewicht
7.56 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 5GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x 10GBASE-SR - SFP+ ¦ 1 x 1000Base-T (PoE) ¦ 1 x Konsole - USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.009,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.205,94*
€ 3.815,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.175,12*
€ 3.778,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.079,04*
€ 3.664,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.028,63*
€ 3.604,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.009,60*
€ 3.581,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.