Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-587EX (US) Unified


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8858909
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7T34A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Aruba AP-587EX (US) Unified - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.2 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
17.4 cm
Gewicht
4.51 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Deep Inspection, IPSec Virtual Private Network (VPN), Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, wetterfest, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, SU-MIMO Technologie, Dynamic Frequency Selection (DFS), Unterstützung für High-Throughput (HT), Energieeffizientes Ethernet (EEE), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), 4x4:4 MU-MIMO technology, Unterstützung von Very High Throughput (VHT), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Unterstützung von High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT), Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9216 Bytes), HPE SmartRate, Advanced IoT Coexistence (AIC), Policy Enforcement Firewall (PEF), temperaturgehärtet
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
2.4 Gbps
Statusanzeiger
System, Status, Funk
Kapazität
Associated client devices per radio: 1024 ¦ BSSIDs über Radio: 16 ¦ OFDMA-Einheiten: 37
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Aggregierte Datenrate: 2,97 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, WPA2, WPA3, WPA3-Enhanced Open, WPA2-MPSK
Verschiedenes
MTBF
95 Jahre
Kennzeichnung
IEC 60601-1-2, FCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60601-1-2, IP67, IP66, ASTM B117, IEC 60950-22, HAZLOC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 50155, EN 62368-1, IEC 62368-1, ISED, UL 62368-1, RED 2014/53/EU, SIG
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
71 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE Class 6
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Gerichtet
Antennenzahl
4
Gain Level
6.6 dBi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
27.2 cm
Transporthöhe
43.3 cm
Transportgewicht
6.03 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 5GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x 10GBASE-SR - SFP+ ¦ 1 x 1000Base-T (PoE) ¦ 1 x Konsole - USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.017,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.190,45*
€ 3.796,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.161,56*
€ 3.762,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.071,54*
€ 3.655,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.024,33*
€ 3.598,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.017,59*
€ 3.590,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.