Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-585EX (IL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8858933
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7T32A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Aruba AP-585EX (IL) - Hazardous Location - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.2 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
17.4 cm
Gewicht
4.51 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Überspannungsschutz, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Bi-Directional (BiDi), MU-MIMO-Technologie, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Maximal Ratio Combining, Dynamic Frequency Selection (DFS), Unterstützung für High-Throughput (HT), Zero-touch provisioning (ZTP), 4x4:4 MU-MIMO technology, Unterstützung von Very High Throughput (VHT), Unterstützung von High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT), RAP-Modus (Remote AP), unterstützt 160 MHz Bandbreite, Advanced IoT Coexistence (AIC), Policy Enforcement Firewall (PEF), Layer 7 Deep Packet Inspection (DPI), Passpoint Release 2, Intelligent Power and Temperature Monitoring (IPTM), Aruba Air Slice
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at, IEEE 802.15.4, IEEE 802.3bt, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
2.4 Gbps
Statusanzeiger
System, Status, Funk
Kapazität
Räumliche Ströme: 4 ¦ Associated client devices per radio: 1024 ¦ BSSIDs über Radio: 16 ¦ OFDMA-Einheiten: 37
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA, DSSS
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 2,4 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Aggregierte Datenrate: 2,97 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, WPA2, WPA3, WPA3-Enhanced Open, WPA2-MPSK
Verschiedenes
MTBF
95 Jahre
Kennzeichnung
IEC 60601-1-2, FCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60601-1-2, IP66, ASTM B117, IEC 60950-22, UL 50E, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ATEX Zone 2, EN 50155, EN 62368-1, IEC 62368-1, ISED, UL 62368-1, IEC 60079-0, EN 60079-0, UL 121201, CAN/CSA C22.2 No. 213-17, RED 2014/53/EU, SIG, EN 60079-7, IEC 60079-7, Class 1 Div 2 (C1D2)
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
71 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE Class 6
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Gain Level
6.6 dBi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
27.2 cm
Transporthöhe
43.3 cm
Transportgewicht
6.03 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 5GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x 10GBASE-SR - SFP+ ¦ 1 x 1000Base-T (PoE) ¦ 1 x Konsole - USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.014,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.202,53*
€ 3.811,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.181,37*
€ 3.785,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.084,48*
€ 3.670,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.032,37*
€ 3.608,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.014,72*
€ 3.587,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.