Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

devolo WiFi 6 Repeater 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8862705
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     08960
EAN/GTIN:
     4250059689602
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Devolo WiFi 6 Repeater 3000 bringt Ihr Wi-Fi so richtig in Schwung. Der WiFi 6 Standard bringt Smartphones, Computer, Tablets und Spielekonsolen auf die Überholspur der Datenautobahn. So macht der digitale Alltag, von Videokonferenzen bis hin zum Online-Streaming, einfach mehr Spaß. Das Beste daran: Dieser Wi-Fi-Booster funktioniert mit jedem Router und ist flexibel erweiterbar. Einfach einstecken und schon können Sie Übertragungsraten von bis zu 3000 Mbit/s genießen. Auch kabelgebundene Geräte wie Smart-TVs, Media-Receiver und Spielekonsolen können Sie über eine Gigabit-Netzwerkverbindung betreiben. Einfach schnelles WLAN - das ist es, was die Netzwerklösungen von Devolo für Millionen von Kunden weltweit bedeuten.
devolo WiFi 6 Repeater 3000 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.1 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
14.9 cm
Lokalisierung
Belgien, Österreich, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz, Europa
Gerätetyp
Wi-Fi-Range-Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Kindersicherung, Vermaschtes Netz, Quality of Service (QoS), Reset-Taste, Push Button Configuration (PBC), Transmit Power Control (TPC), Cross-Band Technology, Bandsteuerung, Dynamic Frequency Selection (DFS), schnelles Roaming, Airtime Fairness, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), WPS-Taste, Wi-Fi Timer, Gast-WLAN, AP Steering
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Datenübertragungsrate
3000 Mbps
Statusanzeiger
Status, Signalstärke
Leistung
Maximale Durchsatzleistung (5 GHz): 2402 Mbit/s ¦ Maximale Durchsatzleistung (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Kanalbreite: 20 / 40 / 80 / 160 MHz
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
11.8 cm
Transporthöhe
9.2 cm
Transportgewicht
511 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90IG05G0-MO3R10
ab € 147,28*
Ähnlich
Asus
90IG0790-MU9B00
ab € 89,27*
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DN-19 16-U-EC
ab € 109,35*
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DN-19 09-U
ab € 123,62*
Ähnlich
Devolo
8559
ab € 46,34*
Ähnlich
Devolo
08811
ab € 135,93*
Ähnlich
Devolo
08964
ab € 96,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.