Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8863949
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1451-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1451 ist ein leistungsstarker Wireless Access Point, der für die Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Er bietet umfassende Konnektivität mit Unterstützung für Bluetooth 5.0, ZigBee und Wi-Fi 6E und sorgt dafür, dass eine Vielzahl von Geräten nahtlos mit dem Netzwerk verbunden werden kann. Mit der Fähigkeit, bis zu 1536 Clients und 255 Access Points pro Cluster zu unterstützen, ist er ideal für Umgebungen mit hoher Dichte, in denen eine zuverlässige Leistung entscheidend ist. Sicherheit hat in jedem Netzwerk oberste Priorität, und der AP1451 trägt diesem Umstand mit fortschrittlichen Verschlüsselungsalgorithmen wie AES, WPA3-Personal und WPA3-Enterprise Rechnung und schützt sensible Daten vor potenziellen Bedrohungen. Darüber hinaus ermöglichen seine Cloud-Managed- und Remote-Management-Funktionen eine effiziente Netzwerkverwaltung, die Betriebskosten und Komplexität reduziert. Das robuste Design und der weite Betriebstemperaturbereich gewährleisten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und sind für den Einsatz in Innenräumen ausgelegt. Ob in Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder im Gesundheitswesen - der Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1451 ist eine ausgezeichnete Wahl für Organisationen, die eine leistungsstarke, sichere und verwaltbare drahtlose Netzwerklösung suchen.
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1451 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - ZigBee, Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Cloud-verwaltet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
2.37 kg
Lokalisierung
Rest of World (excluding United States, Egypt and Japan)
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
NAT Support, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Auto Channel Select (ACS), Drahtlos-Bridge-Modus, geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Advanced Cellular Coexistence (ACC), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Systemprotokoll, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Bandsteuerung, NTP-Klient, schnelles Roaming, Automatic Transmit Power Control (ATPC), Unterstützung für High-Throughput (HT), Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Wireless QoS, Zero-touch provisioning (ZTP), Bandbreitensteuerung über SSID, 4x4:4 Streams, VLAN Tagging, schwarze Liste, Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), White List, Wireless Mesh-Support, 8x8:8 Streams, Unterstützung von Very High Throughput (VHT), Unterstützung von High Efficiency (HE), ACL-Support, L2 roaming, L3 roaming, portal page authentication
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bt, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
System, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTPS, SSH-2, DHCP, DNS
Kapazität
Höchstzahl dazugehöriger Kunden: 1536 ¦ Maximale Anzahl von Zugriffspunkten (pro Cluster): 255
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, Active Directory
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (6 GHz): 4,8 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 4,8 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1147 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Simultaneous Authentication of Equals (SAE), WPA2-Personal, CNSA
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
MTBF
572,332 Stunden
Kennzeichnung
UL 2043, FCC, WEEE, EN 60601-1-2, cTUVus, REACH, EN 300 328, RoHS 2011/65/EU, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, EN 301 489-1, LVD 2014/35/EU, EN 301 893, EN 55032, EMI Class B, EN 301 489-17, IEC 62368, RED 2014/53/EU, EN 62368, SIG, IEC/EN 60950, CB Scheme, EN 303 687
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29.8 cm
Transporttiefe
31.7 cm
Transporthöhe
11.1 cm
Transportgewicht
2.83 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1/2.5/5/10GBase-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 949,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,03*
€ 1.240,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,61*
€ 1.238,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,87*
€ 1.219,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,17*
€ 1.187,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,81*
€ 1.130,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.