| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8865932 Herst.-Nr.: 88885292 EAN/GTIN: 4260133127128 |
| |
|
| | |
| Inter-Tech - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - FTP - CAT 5e - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | FTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Verriegelungsschutz, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter, Biegeschutz, metallgekapselte Buchse | | Gewicht | 315 g | | Farbe | Grau | | Länge | 15 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | | American Wire Gauge (AWG) | 26 | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Verschiedenes | Kennzeichnung | EIA/TIA 568B - bis zu 100 MHz | | Verpackungsdetails | Blister-Verpackung | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |