Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1003-8875195
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150N1AO0020E
EAN/GTIN:
     4250184149798
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
METZ CONNECT OpDAT - Anschlussleitung, Lötfahne - ST/PC Multi-Modus (S) - 2 m - 0.09 cm - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei, silikonfrei - Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, pink, Türkis, Metall (Packung mit 12)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, silikonfrei, Biegeradius 15 mm
Breite
0.95 cm
Tiefe
4.28 cm
Höhe
0.95 cm
Farbe
Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, pink, Türkis, Metall
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - OM4
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Durchmesser
0.09 cm
Glasfasertyp
Multi-Modus
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801, REACH, ITU-T G.651.1, IEC 61754-2, IEC 61300-3-6, IEC 60793-2-10 Category A1a.3, IEC 60304, ETIM 5.0, ETIM 6.0, ETIM 7.0, ETIM 8.0
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
ST/PC Multi-Modus - Stecker
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
968 g
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail st
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,1225*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,1725*
€ 4,96528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0725*
€ 4,84628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7925*
€ 4,51308
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1225*
€ 3,71578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.