Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D891E80
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150N1CO0020E
EAN/GTIN:
     4250184149781
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
lwl pigtail sc om4
anschlussleitung
METZ CONNECT OpDAT - Anschlussleitung, Lötfahne - SC/PC-Multimodus (S) - 2 m - 0.09 cm - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM4 - halogenfrei, silikonfrei - Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, beige, Türkis (Packung mit 12)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, silikonfrei, Biegeradius 15 mm
Breite
0.89 cm
Tiefe
7.82 cm
Höhe
0.73 cm
Farbe
Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, beige, Türkis
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - OM4
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Durchmesser
0.09 cm
Glasfasertyp
Multi-Modus
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801, REACH, ITU-T G.651.1, IEC 61754-4, IEC 61300-3-6, IEC 60793-2-10 Category A1a.3, IEC 60304, ETIM 5.0, ETIM 6.0, ETIM 7.0, ETIM 8.0
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
SC/PC-Multimodus - Stecker
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
728 g
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,59*
€ 43,31*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 38,68008*
€ 50,86008*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 39,69312*
€ 52,08312*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,79008*
€ 52,29012*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,59*
€ 53,26008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 519,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.