Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1003-8875199
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1AO0020E
EAN/GTIN:
     4250184149750
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
anschlußleitung 2m
anschlussleitung
METZ CONNECT OpDAT - Anschlussleitung, Lötfahne - ST/UPC Einzelmodus (S) - 2 m - 0.09 cm - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - G.652.D / G.657.A1/OS2 - halogenfrei, silikonfrei - Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, pink, Türkis, Metall (Packung mit 12)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, silikonfrei, Metallgehäuse, Biegeradius 15 mm
Breite
0.95 cm
Tiefe
4.28 cm
Höhe
0.95 cm
Farbe
Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, pink, Türkis, Metall
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - G.652.D / G.657.A1/OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Durchmesser
0.09 cm
Glasfasertyp
Single-Modus
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801, REACH, IEC 61300-3-4, IEC 60793-2-50 Category B.1.3, ITU-T G.657.A1, IEC 61754-2, IEC 61300-3-6, IEC 60793-2-50 Category B6a, ETIM 5.0, ETIM 6.0, ETIM 7.0, ETIM 8.0
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
ST/UPC Einzelmodus - Stecker
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
968 g
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail st
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,02834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,25008*
€ 39,5676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,86008*
€ 39,1035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,70008*
€ 36,5331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,77012*
€ 34,23644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,12012*
€ 32,27294
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,34008*
€ 28,9647
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090401-I
ab € 0,59*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.