Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1003-8875200
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1CA0020E
EAN/GTIN:
     4250184170273
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc os2
lwl pigtail sc
lwl pigtail
METZ CONNECT OpDAT - Anschlussleitung, Lötfahne - SC/APC Einzelmodus (S) - 2 m - 0.09 cm - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - G.652.D / G.657.A1/OS2 - halogenfrei, silikonfrei - Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, pink, Türkis (Packung mit 12)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, silikonfrei, Biegeradius 15 mm
Breite
0.885 cm
Tiefe
4.82 cm
Höhe
0.73 cm
Farbe
Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, pink, Türkis
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - G.652.D / G.657.A1/OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Durchmesser
0.09 cm
Glasfasertyp
Single-Modus
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801, REACH, IEC 61300-3-4, IEC 60793-2-50 Category B.1.3, ITU-T G.657.A1, IEC 61754-4, IEC 61300-3-6, IEC 60304, IEC 60793-2-50 Category B6a, ETIM 5.0, ETIM 6.0, ETIM 7.0, ETIM 8.0
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
SC/APC Einzelmodus - Stecker
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
2 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,0296*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,84501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,16012*
€ 52,55054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,97016*
€ 52,32449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,39016*
€ 49,25429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,15016*
€ 45,39869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,51008*
€ 44,637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,0296*
€ 40,49522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.