Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT OpDAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89093305
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1CO0020E
EAN/GTIN:
     4250184149743
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
lwl pigtail sc os2
anschlussleitung
METZ CONNECT OpDAT - Anschlussleitung, Lötfahne - SC/UPC Einzelmodus (S) - 2 m - 0.09 cm - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - G.652.D / G.657.A1/OS2 - halogenfrei, silikonfrei - Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, pink, Türkis (Packung mit 12)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, silikonfrei, biegeunempfindlich, Biegeradius 15 mm
Breite
0.885 cm
Tiefe
4.82 cm
Höhe
0.73 cm
Farbe
Grau, Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün, braun, orange, violett, pink, Türkis
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Anschlussleitung, Lötfahne - G.652.D / G.657.A1/OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Durchmesser
0.09 cm
Glasfasertyp
Single-Modus
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO/IEC 11801, REACH, IEC 61300-3-4, IEC 60793-2-50 Class B1.3, ITU-T G.657.A1, IEC 61754-4, IEC 61300-3-6, IEC 60304, IEC 60793-2-50 Category B6a, ETIM 5.0, ETIM 6.0, ETIM 7.0, ETIM 8.0
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
SC/UPC Einzelmodus - Stecker
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
30 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
768 g
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail sc
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 25,01004*
€ 34,02012*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,04688*
€ 34,13688*
2 Tage
12
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,36296*
€ 34,61304*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,00004*
€ 35,48004*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,16008*
€ 37,63008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,02012*
€ 40,48394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,65004*
€ 40,04355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,14012*
€ 37,05674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,44008*
€ 35,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,74004*
€ 33,01065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,01004*
€ 29,76195
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,08417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.