Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba AP-615 (IL) TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8876842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7J52A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Aruba AP-615 (IL) TAA - Campus - Accesspoint - Wi-Fi 6E - ZigBee, 802.15.4 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
520 g
Gerätetyp
Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, Cyclic Shift Diversity (CSD), Tri-Band, Intelligent Power Monitoring (IPM), Unterstützung für High-Throughput (HT), 2x2:2 Streams, Unterstützung von Very High Throughput (VHT), WMM Energiesparmodus, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), Advanced IoT Coexistence (AIC), Passpoint Release 2
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Datenübertragungsrate
3.6 Gbps
Statusanzeiger
System, Status, Funk
Leitungskodierformat
OFDM, OFDMA
Spread-Spectrum-Methode
DSSS
Leistung
Spitzen-Datenrate: 3,6 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 287 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2-MPSK
Verschiedenes
MTBF
62 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, ISED, Directive 2014/53/EU, IEC/EN/UL 60950, SAE, SIG, IEC/EN 62368-1, IEEE 802.11mc, WPA
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
20.9 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Gain Level
7 dBi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.2 cm
Transporttiefe
19.4 cm
Transporthöhe
6.6 cm
Transportgewicht
800 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x micro-USB - Type B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,16*
€ 1.231,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,04*
€ 1.226,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,75*
€ 1.192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,15*
€ 1.162,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,77*
€ 1.118,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.