Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTX11 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8877263
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTX11100400
EAN/GTIN:
     4779027312378
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Ausgestattet mit Dual-SIM, 4 x Gigabit Ethernet Ports, Dual-Band AC Wi-Fi, Bluetooth LE und USB-Schnittstellen. RUTX11 wird mit allen RutOS-Software- und Sicherheitsfunktionen geliefert. Dieses Gerät ist perfekt für fortschrittliche Industrie- und Unternehmensanwendungen geeignet.
Teltonika RUTX11 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Bluetooth - Dual-Band - 3G, 4G - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MAC-Adressenfilter, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, WMM-Unterstützung, Ereignisprotokoll, QoS, IPSec NAT-T, DMVPN, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, SNMP-Trap, GRE-Tunneling, Captive Portal, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Web Filtering, PSK, Dual-Band, schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, Teltonika RMS, Stealth Mode, H.323 Pass-Through, SIP ALG, RADIUS Server, SSHFS-Support, Bandbreitenmanagement, Auto APN, Client Separation, Automatische Verschlüsselungsmodi, Mobile Quotenüberprüfung, Multiple PDN, port scan prevention, Unterstützung von SSTP-Client-Instanzen, unterstützt GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, USSD-Unterstützung, DNP3 Outstation, NTRIP
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 717 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, PPPoE, ARP, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, IPv4, IPv6, Telnet, WireGuard, OpenVPN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, UPnP, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, RoHS, REACH, IP30, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-5:2014, ECE-R10, EN 55032:2015, RED, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1, ETSI EN 300 440 V2.1.1, ETSI EN 301 893 V2.1.1, EN 61000-4-4:2012, EN 50385:2017, EN 62232:2017, Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1, IEC 62368-1:2014 2nd Ed
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Signalstärke, WAN, 5 GHz, 2.4 GHz, Mobilnetztyp
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2, SMTP, Modbus, ICMP, MQTT
RAM
256 MB DDR3 SDRAM
Kapazität
Gleichzeitige Verbindungen: 150
Flash-Speicher
256 MB
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, NHRP, OSPFv2, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, X.509-Zertifikate, Extended Service Set ID (ESSID)
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RC2, CAST5, TLS, SSL 3.0, PEAP, TKIP, WPA-PSK, AES-CCMP, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IKEv2, WEP, 256-bit AES-CBC, 128-bit AES-CBC, 192-bit AES-CBC, IKEv1, WPA-EAP, DESX
Verschiedenes
Lokalisierung
Nordamerika
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
2 x WiFi-Antennen, GNSS-Antenne, 2 x LTE-Antennen, Bluetooth-Antenne, SIM-Karten-Adapterkit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
RutOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
FDD LTE
Generation
3G, 4G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B7, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B29, LTE B66, LTE B30
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
6
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
9.51 cm
Höhe
4.42 cm
Gewicht
456 g
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Clouds of Things, ThingWorx, Cumulocity, Azure IoT Hub
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Antenne: 3 x RP-SMA ¦ Antenne: 3 x SMA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,14*
€ 369,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.