Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AXE5400 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8886226
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07I0-ME0B10
EAN/GTIN:
     4711081764830
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
ASUS bietet eine Komplettlösung für den Wi-Fi 6E-Standard, von Routern bis zu drahtlosen PCIe-Karten. Mit sorgfältig entwickelter Technik und unterstützender Software gewährleistet die ASUS Wi-Fi 6E-Gesamtlösung optimierte Fähigkeiten und Leistung.
ASUS PCE-AXE5400 - Netzwerkadapter - PCIe Low-Profile - Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO-Technologie, unterstützt 160 MHz Bandbreite
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
Datenübertragungsrate
2402 Mbps
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Headerkabel
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, 2 WLAN-Antennen
Kennzeichnung
WEEE, REACH, FCC Part 15 Class B, UKCA
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
2.159 cm
Tiefe
12.05 cm
Höhe
8.803 cm
Gewicht
49.7 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Antenne
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.