Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AXE59BT Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8886227
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07I0-MO0B00
EAN/GTIN:
     4711081731146
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
ASUS PCE-AXE59BT - Netzwerkadapter - PCIe - 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO-Technologie, OFDMA, unterstützt 160 MHz Bandbreite
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 802.11ax, Bluetooth 5.2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Antennenfuß
Kennzeichnung
EAC, UKCA
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 64-bit Edition, Microsoft Windows 11
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Gewicht
78.4 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Antenne
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.