Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei B532-232a Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8898868
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51060HJC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Das Huawei LTE CPE B535-232a ist ein drahtloses Long Term Evolution (LTE)-Gateway für mehrere Benutzer in Haushalten oder kleinen Büroumgebungen. Es ermöglicht den Benutzern den Zugang zum Internet. Das B535-232a unterstützt 3GPP Release 11 mit LTE CAT 7.
Huawei B532-232a - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, NAPT-Unterstützung, ARP-Unterstützung, ALG-Unterstützung, VPN-Passthrough, URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, Firmware Over-the-Air (FOTA), SMS-Fernsteuerung, 1T2R MIMO-Technologie, VPN-Klient, MAC Adressenauthentifizierung, DMZ-Unterstützung, 2x2 MIMO-Technologie, APN-Management, PPTP VPN Client, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), 3GPP Release 11, Auto APN, L2TP VPN Client, lineare Polarisierung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, RoHS, WEEE, REACH, GCF, ERP
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Signalstärke, Internet, Wi-Fi
Remoteverwaltungsprotokoll
NTP, ICMP
Leistung
LTE-Downlink Bandbreite: 300 Mbps ¦ LTE-Uplink Bandbreite: 100 Mbps
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple macOS 10.12.x - 10.15.x, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B28, LTE B8, LTE B38, LTE B32, UMTS B1, UMTS B8
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
4
Konfigurationsdetails
2 interne LTE-Antennen, 2 interne WLAN-Antennen
Maße und Gewicht
Breite
21.9 cm
Tiefe
2.56 cm
Höhe
13.8 cm
Gewicht
330 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
64 QAM, 16 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.