Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8902624
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AU0002F
EAN/GTIN:
     4052792067682
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
LogiLink - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Ports
RS-232
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Verlängerungskabel (extern)
Zubehör im Lieferumfang
2 Schutzkappen
Kennzeichnung
UKCA
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Windows 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.5 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
2.5 cm
Transportgewicht
70 g
Maße und Gewicht
Breite
3.6 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
53 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
PL-2303GT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.