Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen Firewall F180B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8903795
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGF180B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall barracuda
Barracuda CloudGen Firewall kombiniert Next-Generation Security, leistungsstarke SD-WAN-Funktionen und einfache zentrale Verwaltung für Hunderte oder Tausende von Firewalls. Zero-Touch Deployment und native Cloud-Integration ermöglichen die schnelle und einfache Inbetriebnahme in jeder Umgebung.
Barracuda CloudGen Firewall F180B - Firewall - 16 Anschlüsse - GigE - Wi-Fi - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.3 kg
Lokalisierung
Nordamerika
Gerätetyp
Firewall
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, SNAT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, HTTP-Proxy, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, Anti-Spyware-Schutz, E-Mail-Schutz, DHCP-Relais, Spoofing-Schutz, Anwendungsfilterung, Identity Awareness, IPFIX, Denial of Service (DoS), DNS caching, SNMP-Unterstützung, VoIP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Datenverkehrabgleich, Web Filtering, 1 Ventilator, DNAT-Unterstützung, ARP-Spoofing, DNS-Filterung, DDoS Protection, Überschwemmungserkennung, Secure RPC
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4, IPv6, SMTPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11n
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Status, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
16
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 150000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 10000 ¦ Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 75 - 150
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Firewall-Durchsatz: 3.2 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (128-bit AES, TINA): 800 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, TINA): 730 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, SHA-256): 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, MD5): 650 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, GCM): 350 Mbit/s ¦ NGFW throughput: 1,2 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 1 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 1 Gbps
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, MODBUS
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell ¦ 1 x Netzwerkkabel
MTBF
5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, 2 x WiFi-Antennen, L-förmige Rackhalterungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS, FIPS 140-2, TLS, SSL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
34 cm
Transporthöhe
18.5 cm
Transportgewicht
4.6 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Ethernet 1000 - SFP ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 100 GB x 1
RAM
4 GB
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.146,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.317,55*
€ 3.947,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.294,83*
€ 3.920,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.220,42*
€ 3.832,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.179,22*
€ 3.783,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.146,24*
€ 3.744,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.