Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE FlexFabric 12904E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8908198
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9F14A
EAN/GTIN:
     k.A.
Der HPE FlexFabric 12904E stellt einen Fortschritt in der Kategorie der Hubs und Switches dar und bietet Unternehmen eine skalierbare Netzwerklösung. Dieses Plug-in-Modul wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner Unternehmensnetzwerke gerecht zu werden, und bietet Hochgeschwindigkeits-Konnektivität und Leistung. Das H2 Fabric Module sorgt für eine effiziente Datenverarbeitung und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur optimieren möchten. Mit seinem robusten Design und seiner Kompatibilität mit HPE FlexFabric-Netzwerken ist das Switch-Modul 12904E eine strategische Investition für Unternehmen, die ihre Netzwerkleistung und -zuverlässigkeit verbessern möchten.
HPE FlexFabric 12904E - Switch - Type H2 Fabric Module - Plugin-Modul - für FlexFabric 12904E Switch Chassis
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE FlexFabric 12904E Switch Chassis
Maße und Gewicht
Breite
24.4 cm
Tiefe
27.9 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
3.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.904,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.118,01*
€ 23.940,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.057,87*
€ 23.868,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.904,07*
€ 23.685,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.