Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 12904E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8908854
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9F17A
EAN/GTIN:
     0190017571157
Suchbegriffe:
Main Processing Unit
main processing unit
Der HPE FlexFabric 12904E von Hewlett Packard Enterprise stellt einen Fortschritt in der Netzwerkgerätetechnologie dar. Dieser Steuerprozessor wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerke zu erfüllen, und kombiniert hohe Leistung mit Zuverlässigkeit. Seine Hauptverarbeitungseinheit vom Typ H2 wurde speziell zur Steigerung der Verarbeitungsleistung entwickelt und gewährleistet einen effizienten Betrieb und die Steuerung von Netzwerkaufgaben. Darüber hinaus ermöglicht der Plug-and-Play-Modulformfaktor eine mühelose Integration in bestehende Systeme und ist damit eine ideale Lösung für die Aufrüstung von Netzwerkinfrastrukturen. Ganz gleich, ob Sie die Fähigkeiten Ihres Netzwerks erweitern oder seine Leistung verbessern möchten, der HPE FlexFabric 12904E bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung.
HPE FlexFabric 12904E - Steuerungsprozessor - Type H2 Hauptrecheneinheit - Plug-in-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.1 cm
Tiefe
41.1 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
2.7 kg
Gerätetyp
Steuerungsprozessor
Netzwerk
Formfaktor
Plug-in-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.483,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.635,74*
€ 11.466,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.611,67*
€ 11.437,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.521,48*
€ 11.330,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.483,44*
€ 11.285,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.