Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda Load Balancer ADC 640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8911257
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BBF640B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastenausgleichsgerät
Netzwerk Load Balancer
netzwerk load balancer
Der Barracuda Load Balancer ADC eignet sich ideal für Organisationen, die nach einer kostengünstigen Hochleistungslösung für Application Delivery und Sicherheit suchen. Mit der größten Bandbreite an Hardwaremodellen und virtuellen Modellen bietet der Barracuda Load Balancer ADC maximale Flexibilität für Organisationen, die eine hochgradig sichere und skalierbare Application-Infrastruktur aufbauen wollen - sowohl für die lokale Bereitstellung als auch in der Cloud. Der Barracuda Load Balancer ADC ist ideal zum Optimieren der Leistung von Anwendungen geeignet. Mit dieser Lösung entfallen rechenintensive SSL-Transaktionen für den Server, wodurch Ressourcen für Anwendungen aufrechterhalten bleiben. Zusätzlich ermöglichen Funktionen zur Optimierung wie Caching, Komprimierung und TCP-Pooling eine schnellere Application Delivery und gewährleisten die Skalierbarkeit. Der Barracuda Load Balancer ADC hat sich als bevorzugte Lösung für Organisationen bewährt, denen es um Load-Balancing und sichere Microsoft-Applikationen geht. Zertifizierte Konfigurations- und Bereitstellungsrichtlinien gewährleisten, dass Organisationen eine schnelle und einfache Skalierung ihrer Microsoft-Applikationen durchführen und die Anwendungen gleichzeitig vor zielgerichteten Angriffen oder nicht-autorisiertem Zugriff schützen können. Mithilfe von Funktions- und Leistungstests verteilt der Barracuda Load Balancer ADC den Datenverkehr, um die Serverressourcen effizient zu verwenden und ein Server-Failover für High Availability zu nutzen, wodurch eine Leistungsoptimierung von Anwendungen erzielt wird. Mit dem globalen Server-Load-Balancing wird standortübergreifende Redundanz ermöglicht, mit der die Verfügbarkeit erhöht, die Client-Reaktionszeit verringert und das Disaster Recovery beschleunigt wird. Die Sichere Application Delivery bietet überragenden Schutz vor Datenverlust, DDoS-Angriffen und allen bekannten Angriffsmodalitäten auf Applikationsebene. Automatische Updates stellen umfassenden Schutz gegen bestehende und aufkommende Angriffe auf Layer 7 sicher, wozu zum Beispiel SQL-Injektionen (SQLi), Cross-Site Skripting (XSS) und andere OWASP-Top-10-Angriffe zählen.
Barracuda Load Balancer ADC 640 - Lastenausgleichsgerät - 8 Anschlüsse - GigE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.7 cm
Tiefe
50.3 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
11.8 kg
Gerätetyp
Lastenausgleichsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
NAT Support, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, DDos-Angriffschutz, Unterstützung für Access Control List (ACL), Unterstützung für Remote Desktop Protocol (RDP), RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Layer 4-Lastenausgleich, Layer 7-Lastenausgleich, Direct Server Return (DSR), Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Global Server Load Balancing (GSLB), LACP-Support, Data Loss Prevention (DLP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, SMTP, FTP, DNS, POP3, IMAP
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
8
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kapazität
Real Servers: 250
Authentifizierungsmethode
Kerberos, RADIUS, LDAP, Active Directory
Leistung
Durchsatz: 5 Gbps ¦ SSL-Verschiebung: 15.000 Transaktionen pro Sekunde
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Tastatur - 6-poliger mini-DIN (PS/2 Stil) ¦ 1 x Maus - 6-poliger mini-DIN (PS/2 Stil) ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x VGA - HD-15 ¦ 1 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.549,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.855,41*
€ 18.867,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.792,46*
€ 18.793,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.573,40*
€ 18.532,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.549,59*
€ 18.504,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.