Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Barracuda Backup Server 791


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8911365
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BBS791A
EAN/GTIN:
     k.A.
Barracuda Backup ist eine konsolidierte, wirtschaftliche Datensicherungslösung für physische, virtuelle, und SaaS-Umgebungen: eine vollständige Backup-Lösung mit Remotespeicher, die problemlos zu erwerben, installieren und managen ist.
Barracuda Backup Server 791 - Wiederherstellungsanwendung - 10GbE - 2U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.2 cm
Tiefe
64.8 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
20.4 kg
Gerätetyp
Wiederherstellungsanwendung
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Backup-Server, Inline Data Deduplication, Integrated Cloud Replication, Site-to-Site Replication, LiveBoot, Cloud LiveBoot, Granular File and Message Recovery, Unified Cloud Management Interface, Offsite Vaulting, Near Continuous Data Protection, automatisierte Sicherungsplanung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Kapazität
Empfohlenes Backup-Volume: 6 TB ¦ Interne Kapazität: 12 TB
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD Hot-Swap 4 TB x 6
RAID Level
RAID 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.595,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.723,87*
€ 27.041,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.698,17*
€ 27.010,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.621,07*
€ 26.919,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.595,37*
€ 26.888,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.