Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda Secure Connector SC2.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8913619
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGFSC24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall barracuda
hardware-firewall
Durch die Integration des "Internet der Dinge" (Internet of Things) werden Unternehmensnetzwerke jeden Tag größer und komplexer - und haben immer mehr Einfluss auf das Kerngeschäft vieler Unternehmen. Barracuda Secure Connector Appliances sind ein wesentliches Werkzeug zur Optimierung der Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit von IoT-Implementierungen.
Barracuda Secure Connector SC2.4 - Sicherheitsgerät - 1GbE - LTE - GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1900/2100 / LTE 800/850/900/1800/2100/2600 - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
550 g
Lokalisierung
Asien, Europa
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Integrierte Peripheriegeräte
Switch mit 3 Anschlüssen
Netzwerk
Formfaktor
Wand / DIN-Schienen montierbar
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über PoE, unterstützt OTG (On-The-Go)
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, Wireless, VPN
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B ¦ 2 x Antennenkabel
MTBF
>5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
DIN-Schiene Halterung, 2-poliger Anschlussstecker
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, RED
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Strominjektor
Erforderliche Netzspannung
DC 37 - 54 V
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Mobilfunkband
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1900/2100 / LTE 800/850/900/1800/2100/2600
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, WCDMA, HSUPA, LTE
Mobiler Breitbandzugriff
Ja
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
27.5 cm
Transportgewicht
900 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 3 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 2.0 - Micro-USB
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM-Karte
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
1 GB
Flash-Speicher
16 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,62*
€ 955,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,81*
€ 954,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,00*
€ 949,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,26*
€ 939,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.